Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Védővezető-bontó sorkapocs 6mm2 Zöld / sárga SN135969 - 2710100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Védővezető-bontó sorkapocs 6mm2 Zöld / sárga SN135969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4064675021124

Sonepar cikkszám

SN135969

Gyártói cikkszám

2710100000

Gyártói típuskód

WTTB 6 PE

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

8.1 mm

Magasság:

100 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Mélység:

69 mm

Védővezető-bontó sorkapocs 6mm2 Zöld / sárga