Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Véglap 2,5mm2 SN104013 - 1210410000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Véglap 2,5mm2 SN104013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 1.5 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104013

Gyártói cikkszám

1210410000

Gyártói típuskód

ZAP ZVLD 2.5

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

bézs

Vastagság:

1.5 mm

Bepattintható:

Igen

Véglap 2,5mm2