Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Véglap, P sorozathoz, kék, 3mm SN102792 - 1896380000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Véglap, P sorozathoz, kék, 3mm SN102792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - kék

  • Vastagság - 3 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102792

Gyártói cikkszám

1896380000

Gyártói típuskód

PHP PNT16

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

kék

Vastagság:

3 mm

Bepattintható:

Igen

Véglap, P sorozathoz, kék, 3mm