Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Ventilátor szűrő EF 20 54 GY 145*145*31mm SN097519 - 2557090000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ventilátor szűrő EF 20 54 GY 145*145*31mm SN097519

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 145 mm

  • Magasság - 145 mm

  • Mélység - 31 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097519

Gyártói cikkszám

2557090000

Gyártói típuskód

EF 20 54 GY

Szélesség:

145 mm

Magasság:

145 mm

Mélység:

31 mm

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

EMC változat:

Nem

Szűrőbetéttel:

Igen

Ventilátor szűrő EF 20 54 GY 145*145*31mm