WEIDMÜLLER - Ventilátor szűrő EF 40 54 GY SN096400 - 2557170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 252 mm
Magasság - 252 mm
Mélység - 44 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096400
Gyártói cikkszám
2557170000
Gyártói típuskód
EF 40 54 GY
Szélesség:
252 mm
Magasság:
252 mm
Mélység:
44 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Igen
Ventilátor szűrő EF 40 54 GY