WEIDMÜLLER - Ventilátor szűrő EF 40 55 GY SN129900 - 2557190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 252 mm
Magasság - 252 mm
Mélység - 44 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118567823
Sonepar cikkszám
SN129900
Gyártói cikkszám
2557190000
Gyártói típuskód
EF 40 55 GY
Szélesség:
252 mm
Magasság:
252 mm
Mélység:
44 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Igen
Ventilátor szűrő EF 40 55 GY