WEIDMÜLLER - Ventilátor szűrős FF 22 54 230V Gy IP54 SN097516 - 2556620000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 212-245 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 145 mm
Magasság - 145 mm
Szűrővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097516
Gyártói cikkszám
2556620000
Gyártói típuskód
FF 22 54/230V GY
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
212-245 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
145 mm
Magasság:
145 mm
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Mélység:
75 mm
EMC változat:
Nem
Térfogatáram, szabad áramlású:
67 m3/h
RAL-szám:
7035
Ventilátor szűrős FF 22 54 230V Gy IP54