WEIDMÜLLER - Vezeték árnyékolás rögzítő GT15481 - 1675350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 6-6 mm
Szerelési mód - gyűjtősín
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 15 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190450083
Sonepar cikkszám
GT15481
Gyártói cikkszám
1675350000
Gyártói típuskód
KLBUE 2X2-6
Megengedett kábelátmérő:
6-6 mm
Szerelési mód:
gyűjtősín
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
15 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Magasság:
18 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Vezeték árnyékolás rögzítő