WEIDMÜLLER - Vezeték árnyékolás rögzítő GT54101 - 1752691001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 13.5-13.5 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 20.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248044429
Sonepar cikkszám
GT54101
Gyártói cikkszám
1752691001
Gyártói típuskód
KLBUE 4-13.5 CPF
Megengedett kábelátmérő:
13.5-13.5 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
20.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Magasság:
22 mm
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Présbélyeg 50 mm2 EPG 60 préshez