WEIDMÜLLER - Vezeték árnyékolás rögzítő KLBUE CO 1 1753311001 SN149858 - 1753311001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 10-10 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 13.2 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248064427
Sonepar cikkszám
SN149858
Gyártói cikkszám
1753311001
Gyártói típuskód
KLBUE CO 1
Megengedett kábelátmérő:
10-10 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
13.2 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
18 mm
Vezeték árnyékolás rögzítő KLBUE CO 1 1753311001