WEIDMÜLLER - Vezeték árnyékolás rögzítő KLBUE CO 2 1752131001 SN149860 - 1752131001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 15-15 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 21.1 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248064434
Sonepar cikkszám
SN149860
Gyártói cikkszám
1752131001
Gyártói típuskód
KLBUE CO 2
Megengedett kábelátmérő:
15-15 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
21.1 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
18 mm
Vezeték árnyékolás rögzítő KLBUE CO 2 1752131001