WEIDMÜLLER - Vezeték árnyékolás rögzítő KLBUE CO 3 1749151001 GT64905 - 1749151001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 20-20 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 24 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248064441
Sonepar cikkszám
GT64905
Gyártói cikkszám
1749151001
Gyártói típuskód
KLBUE CO 3
Megengedett kábelátmérő:
20-20 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
24 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
25 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Vezeték árnyékolás rögzítő KLBUE CO 3 1749151001