WEIDMÜLLER - Vezeték árnyékolás rögzítő SN006852 - 1752701001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 20-20 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 24 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248044436
Sonepar cikkszám
SN006852
Gyártói cikkszám
1752701001
Gyártói típuskód
KLBUE 10-20 CPF
Megengedett kábelátmérő:
20-20 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
24 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Magasság:
26 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Vezeték árnyékolás rögzítő