WEIDMÜLLER - Vezeték árnyékolás rögzítő SN006853 - 1752711001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 32-32 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 33.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248044443
Sonepar cikkszám
SN006853
Gyártói cikkszám
1752711001
Gyártói típuskód
KLBUE 15-32 CPF
Megengedett kábelátmérő:
32-32 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
33.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Magasság:
32 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Vezeték árnyékolás rögzítő