Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Vezeték/Kábeljelölő 7-40mm Fehér SN070687 - 1852440000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Vezeték/Kábeljelölő 7-40mm Fehér SN070687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 16-500 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 7-40 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 160 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248385416

Sonepar cikkszám

SN070687

Gyártói cikkszám

1852440000

Gyártói típuskód

SFX 14/23 MC NE WS V2

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

16-500 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

7-40 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

23 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

14 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Vezeték/Kábeljelölő 7-40mm Fehér