WEIDMÜLLER - Vezeték összekötő 3x4mm2 G13187 - 1746470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 3
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190990329
Sonepar cikkszám
G13187
Gyártói cikkszám
1746470000
Gyártói típuskód
D 4.0/3
Szín:
szürke
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1.5-4 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; %Vezeték összekötő 3x4mm2