WEIDMÜLLER - Vezeték összekötő 4x2,5mm2 G13184 - 1746440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 25 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190990299
Sonepar cikkszám
G13184
Gyártói cikkszám
1746440000
Gyártói típuskód
D 2.5/4
Szín:
szürke
Névleges áram:
25 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
4
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.75-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezeték összekötő 4x2,5mm2