WEIDMÜLLER - Vezeték összekötő 8x2,5mm2 G13186 - 1746460000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 25 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190990312
Sonepar cikkszám
G13186
Gyártói cikkszám
1746460000
Gyártói típuskód
D 2.5/8
Szín:
szürke
Névleges áram:
25 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.75-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; %Vezeték összekötő 8x2,5mm2