WEIDMÜLLER - Vezeték vágó olló G37865 - 9040140000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 20 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 70 mm2
Teljes hossz - 280 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190467098
Sonepar cikkszám
G37865
Gyártói cikkszám
9040140000
Gyártói típuskód
CUTTER 20 A
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
20 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
70 mm2
Teljes hossz:
280 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb