Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszító max 17,3mm GT28803 - 9204190000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszító max 17,3mm GT28803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 5-17 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 6-17 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248608133

Sonepar cikkszám

GT28803

Gyártói cikkszám

9204190000

Gyártói típuskód

AM 16

Csupaszítási tartomány átmérője:

5-17 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

6-17 mm2

Cserélhető kés:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszító max 17,3mm