WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszító Stripax Ultimate SN008868 - 1468880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.25-6 mm2
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.51-2.59 mm
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118274158
Sonepar cikkszám
SN008868
Gyártói cikkszám
1468880000
Gyártói típuskód
STRIPAX ULTIMATE
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.25-6 mm2
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.51-2.59 mm
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
190 mm
Szigetelt:
Igen
Fej magassága:
99 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem