WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló 5-15 mm2 GT15621 - 9918060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 5-15 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.25-4 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248359172
Sonepar cikkszám
GT15621
Gyártói cikkszám
9918060000
Gyártói típuskód
STRIPPER PC
Csupaszítási tartomány átmérője:
5-15 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.25-4 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 5-15 mm2