WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló 8-13 mm2 G69536 - 9918050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-4 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248359165
Sonepar cikkszám
G69536
Gyártói cikkszám
9918050000
Gyártói típuskód
STRIPPER ROUND TOP
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-13 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-4 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 8-13 mm2