WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló ASI special GT32253 - 9009940000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Spirálbevágás - Nem
Hosszúság - 166 mm
Szigetelt - Igen
Hosszvágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248363391
Sonepar cikkszám
GT32253
Gyártói cikkszám
9009940000
Gyártói típuskód
AM ASI-SPEZIAL
Állítható horonymélység:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Hosszúság:
166 mm
Szigetelt:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Vezetékcsupaszoló ASI special