WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló átm 8-13mm GT43971 - 9918040000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 1.5-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248359158
Sonepar cikkszám
GT43971
Gyártói cikkszám
9918040000
Gyártói típuskód
STRIPPER ROUND
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-13 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
1.5-2.5 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámostáska vállpánt