WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló D=0,5-12,5mm vezetékhez G52996 - 9030060000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.5-12.5 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-12.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190337827
Sonepar cikkszám
G52996
Gyártói cikkszám
9030060000
Gyártói típuskód
AM 12
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.5-12.5 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.5-12.5 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló D=0,5-12,5mm vezetékhez