WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló és vágó fogó 0,08-10mm2 G13189 - 9005000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.08-10 mm2
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.32-3.5 mm
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190072506
Sonepar cikkszám
G13189
Gyártói cikkszám
9005000000
Gyártói típuskód
STRIPAX
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.08-10 mm2
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.32-3.5 mm
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
190 mm
Szigetelt:
Igen
Fej magassága:
99 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem