WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló és vágó fogó 6-16mm2 G31271 - 9005610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 6-16 mm2
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 2.59-4.5 mm
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190183875
Sonepar cikkszám
G31271
Gyártói cikkszám
9005610000
Gyártói típuskód
STRIPAX 16
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
6-16 mm2
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
2.59-4.5 mm
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
190 mm
Szigetelt:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló és vágó fogó