WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló és vágó fogó SN014952 - 9003700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.2-0.3 mm
Vezetékvágóval - Igen
Spirálbevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190064327
Sonepar cikkszám
SN014952
Gyártói cikkszám
9003700000
Gyártói típuskód
M-D-STRIPAX AWG 30+32
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.2-0.3 mm
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
82 mm
Szigetelt:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; WEIDMÜLLER ; Vezetékcsupaszoló és vágó fogó