WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló és vágó, univerzális GT05018 - 9046240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.08-6 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 28-6 mm
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248298648
Sonepar cikkszám
GT05018
Gyártói cikkszám
9046240000
Gyártói típuskód
STRIPPER 6
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.08-6 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
28-6 mm
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Szigetelt:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem