Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló fogó koax kábelekhez 2,5-8 mm G44469 - 9005700000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló fogó koax kábelekhez 2,5-8 mm G44469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 2.5-8 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Spirálbevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190206260

Sonepar cikkszám

G44469

Gyártói cikkszám

9005700000

Gyártói típuskód

CST VARIO

Csupaszítási tartomány átmérője:

2.5-8 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Körvágás:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Vezetékcsupaszoló fogó koax kábelekhez 2,5-8 mm