WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló G41460 - 9042000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.5-12.5 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-12.5 mm2
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190337834
Sonepar cikkszám
G41460
Gyártói cikkszám
9042000000
Gyártói típuskód
STRIPSY
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.5-12.5 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.5-12.5 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló