WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló GA00873 - 9040440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.08-4 mm2
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190461539
Sonepar cikkszám
GA00873
Gyártói cikkszám
9040440000
Gyártói típuskód
STRIPPER 4 RED-LINE
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.08-4 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; %Vezetékcsupaszoló