Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló Jokari 16mm GT76430 - 9918070000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló Jokari 16mm GT76430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 4-16 mm

  • Spirálbevágás - Nem

  • Hosszúság - 132 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248359189

Sonepar cikkszám

GT76430

Gyártói cikkszám

9918070000

Gyártói típuskód

SLICER NO 16

Állítható horonymélység:

Igen

Csupaszítási tartomány átmérője:

4-16 mm

Spirálbevágás:

Nem

Hosszúság:

132 mm

Szigetelt:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló Jokari 16mm