WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló SLICER NO 27 991808 SN025538 - 9918080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-28 mm
Spirálbevágás - Nem
Hosszúság - 132 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025538
Gyártói cikkszám
9918080000
Gyártói típuskód
SLICER NO 27
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-28 mm
Spirálbevágás:
Nem
Hosszúság:
132 mm
Szigetelt:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló SLICER NO 27 991808