WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló SLICER NO 35 SN095865 - 9918100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 27-37 mm
Spirálbevágás - Nem
Hosszúság - 150 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095865
Gyártói cikkszám
9918100000
Gyártói típuskód
SLICER NO 35
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
27-37 mm
Spirálbevágás:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Szigetelt:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Vezetékcsupaszoló SLICER NO 35