Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Vezetékjelölő 1,5-4mm2 üres fehér SN138932 - 1568251044

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Vezetékjelölő 1,5-4mm2 üres fehér SN138932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 1.5-4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.5-5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248261789

Sonepar cikkszám

SN138932

Gyártói cikkszám

1568251044

Gyártói típuskód

CLI C 1-3 WS NE CD

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

1.5-4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.5-5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

4.2 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Vezetékjelölő 1,5-4mm2 üres fehér