Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Vezetékjelölő 2,5-16mm2 üres sárga SN138934 - 1871971687

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Vezetékjelölő 2,5-16mm2 üres sárga SN138934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 2.5-16 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 4-10 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 125 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248454792

Sonepar cikkszám

SN138934

Gyártói cikkszám

1871971687

Gyártói típuskód

CLI C 2-9 GE NE CD

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

2.5-16 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

4-10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

9 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

6.9 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Vezetékjelölő 2,5-16mm2 üres sárga