Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Vezetékjelölő 20x4mm fehér SN150306 - 2005490000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Vezetékjelölő 20x4mm fehér SN150306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 7-7 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118390087

Sonepar cikkszám

SN150306

Gyártói cikkszám

2005490000

Gyártói típuskód

TM-I 20 MM WS

Kivitel:

címke

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

7-7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

20 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Vezetékjelölő 20x4mm fehér