WEIDMÜLLER - Vezetékjelölő 20x4mm sárga SN150299 - 2005640000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 20 mm
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
2000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118390322
Sonepar cikkszám
SN150299
Gyártói cikkszám
2005640000
Gyártói típuskód
TM-I 20 MM GE
Kivitel:
címke
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
20 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Vezetékjelölő 20x4mm sárga