WEIDMÜLLER - Vezetékvágó olló GA00687 - 9040130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 8 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 16 mm2
Teljes hossz - 170 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190467081
Sonepar cikkszám
GA00687
Gyártói cikkszám
9040130000
Gyártói típuskód
CUTTER 8
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
8 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
16 mm2
Teljes hossz:
170 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb