WEIDMÜLLER - Villanyszerelő olló Scissor1K GT06293 - 9918690000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Teljes hossz - 150 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas - Nem
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248390281
Sonepar cikkszám
GT06293
Gyártói cikkszám
9918690000
Gyártói típuskód
Scissor 1 K
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Teljes hossz:
150 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Kéziszerszámok ; Olló ; Villanyszerelő olló Scissor1K