WEIDMÜLLER - Villanyszerelő olló Scissor2K GT50949 - 9918230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Teljes hossz - 150 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas - Nem
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248384020
Sonepar cikkszám
GT50949
Gyártói cikkszám
9918230000
Gyártói típuskód
SCISSOR 2 K
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Teljes hossz:
150 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő Z-sorozathoz 50pol