Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Villás soroló sín, 1f, 12Mod. 63A SN129774 - 2657810000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Villás soroló sín, 1f, 12Mod. 63A SN129774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 12

  • Raszterméret - 17.8 mm

  • Szín - szürke

  • Névleges áram In - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118672718

Sonepar cikkszám

SN129774

Gyártói cikkszám

2657810000

Gyártói típuskód

G-1L-210/10

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

12

Raszterméret:

17.8 mm

Szín:

szürke

Névleges áram In:

63 A

Villás soroló sín, 1f, 12Mod. 63A