Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Villás soroló sín, 3f, 54Mod. 63A SN129779 - 2658450000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Villás soroló sín, 3f, 54Mod. 63A SN129779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 57

  • Raszterméret - 17.8 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118672077

Sonepar cikkszám

SN129779

Gyártói cikkszám

2658450000

Gyártói típuskód

G-3L-1000/10 C

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

57

Raszterméret:

17.8 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

egyéb

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

63 A

Szigetelt:

Igen

Villás soroló sín, 3f, 54Mod. 63A