Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Villás soroló sín, 3f+N, 56Mod. 63A SN131504 - 2658760000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Villás soroló sín, 3f+N, 56Mod. 63A SN131504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 56

  • Raszterméret - 17.8 mm

  • Szín - szürke

  • Névleges áram In - 80 A

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118671766

Sonepar cikkszám

SN131504

Gyártói cikkszám

2658760000

Gyártói típuskód

G-4L-1000/16 C

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

56

Raszterméret:

17.8 mm

Szín:

szürke

Névleges áram In:

80 A

Villás soroló sín, 3f+N, 56Mod. 63A