WEIDMÜLLER - Villás soroló sín G-1L-1000/16 SN145087 - 2657880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 57
Raszterméret - 17.8 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118672640
Sonepar cikkszám
SN145087
Gyártói cikkszám
2657880000
Gyártói típuskód
G-1L-1000/16
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
57
Raszterméret:
17.8 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
80 A
Szigetelt:
Igen
Villás soroló sín G-1L-1000/16