WEIDMÜLLER - Villás soroló sín G-3L-1000/16 C SN145089 - 2658460000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 57
Raszterméret - 17.8 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118672060
Sonepar cikkszám
SN145089
Gyártói cikkszám
2658460000
Gyártói típuskód
G-3L-1000/16 C
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
57
Raszterméret:
17.8 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
80 A
Szigetelt:
Igen
Villás soroló sín G-3L-1000/16 C