WEIDMÜLLER - Villássaru 1,5mm2 D=6,5mm szigetelt GT08842 - 9200330000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5-1.5 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410156
Sonepar cikkszám
GT08842
Gyártói cikkszám
9200330000
Gyártói típuskód
LIS 1,5M6 V
Névleges keresztmetszet:
0.5-1.5 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
poliamid (PA)
Körvezetékhez alkalmas:
Nem
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
végösszekötő
Felület:
ónozott
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 1,5mm2 D=6,5mm szigetelt