WEIDMÜLLER - Villássaru 2,5mm2 D=6,5mm szigetelt GT08846 - 9200390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Szigetelés színe - kék
Szigetelés - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410231
Sonepar cikkszám
GT08846
Gyártói cikkszám
9200390000
Gyártói típuskód
LIS 2,5M6 V
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
poliamid (PA)
Körvezetékhez alkalmas:
Nem
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
végösszekötő
Felület:
ónozott
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 2,5mm2 D=6,5mm szigetelt